MT LNHT 1403 19BSPT IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za izdelavo notranjih ali zunanjih navojev BSPT

Št. art.: 3320026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3320026
EAN/GTIN 7291075376777
Številka proizvajalca 3320026
L-število L24290 38

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina rezalne ploščice (INSL) 14 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 3,2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 7,9 mm, korak navoja (TP) 1,337 mm, navoj na palec (TPI) 19 navojev/″.

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,2 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 7,9 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) BSPT55
  • Navojni razmik (TP) 1.337 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 19 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico