MT LNHU 1403 E24UN IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za izdelavo zunanjih navojev UN (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) za splošno obdelavo

Št. art.: 3319997
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3319997
EAN/GTIN 7291075375398
Številka proizvajalca 3319997
L-število L24290 330

Opis

Opis:

WSP za rezkanje navojev, dolžina rezalne ploščice (INSL) 14 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 3,2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 7,9 mm, korak navoja (TP) 1,058 mm, navoj na palec (TPI) 24 navojev/″.

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,2 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 7,9 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 1.058 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 24 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico