F90SD D4.00-08-1.50-12 90° rezkar za plano rezkanje za S/QDM# 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3319843
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3319843
EAN/GTIN 7291075384147
Številka proizvajalca 3319843
L-število L23980 1508

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 4″, rezanje element Count (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 3,23 ″, skupna dolžina (OAL) 2,01″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Največja globina reza (APMX): 0,465″
  • Premer pesta (DHUB): 3,23″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): QDMT 1205 PDN-RM
  • Skupna dolžina (OAL): 2,01″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico