F90SD D125-09-40-12 90° rezkar za plano rezkanje za S/QDM# 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3319628
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3319628
EAN/GTIN 7291075384000
Številka proizvajalca 3319628
L-število L23980 1165

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 125 mm, število ploščic (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 92 mm, skupna dolžina (OAL) 50,35 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Premer (DC/DCX) 125 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 11,8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 92 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL) 50,35 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico