F90SD D63-06-22-12 90° rezkar za plano rezkanje za S/QDM# 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3319624
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3319624
EAN/GTIN 7291075383980
Številka proizvajalca 3319624
L-število L23980 1150

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezkarjev (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40,35 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Premer (DC/DCX) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 11,8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL) 40,35 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico