ECA-B-3 12-30C12R4-83 IC08 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine za obdelavo aluminija s 3 rezalnimi robovi in kotom vijačnice 45°

Št. art.: 3319497
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3319497
EAN/GTIN 7291075181593
Številka proizvajalca 3319497
L-število L24180 772

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 30 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 83 mm, montažna stranica okrogla, montažna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Toleranca premera reza h6
  • Dolžina reza maks (APMX) 30 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,11 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 83 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico