HFP 332-SPADE IQ IC908 Vrtalne glave za obdelavo jekla (ISO P) in litega železa (ISO K)

Št. art.: 3318843
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CHAMIQDRILL 700 Line
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3318843
    EAN/GTIN 7291075315097
    Številka proizvajalca 3318843
    L-število L24050 1618

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 33,2 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 33,0, kot, 1. stopnja (SIG) 137 stopinj

    Lastnosti:

    • Kot napada 30 stopinj
    • Širina kotnega posnetja (CHW) 1 mm
    • Premer reza (DC) 33,2 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 11,2 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 33,0
    • Debelina rezalnega vložka (s) 18,5 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 137 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 7,33 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico