H690 WNMU 070512PNTR IC845 Obračalne rezalne ploščice Trigon s 6 spiralno oblikovanimi rezalnimi robovi za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 3318215
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO Trigon Line
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3318215
EAN/GTIN 7291075352207
Številka proizvajalca 3318215
L-število L23910 1362

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 7 mm, dolžina ploščice (INSL) 7,3 mm, debelina ploščice (s) 5,8 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 7,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,8 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,35 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 6

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO Trigon Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico