CH45-10/.39-1-MMT05-PN06 Končni rezkarji za izmenljive ploščice s 5 rezalnimi robovi za sprednje faziranje in 5 rezalnimi robovi za zadnje faziranje

Št. art.: 3316313
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3316313
EAN/GTIN 7291075396546
Številka proizvajalca 3316313
L-število L23980 959

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 7,6 mm, premer (DC/DCX) 11,7 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, dolžina rezanja maks (APMX) 1,5 mm, skupna dolžina (OAL) 19,75 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,6 mm
  • Vmesniki funkcije T05
  • Premer reza (DC) 6,6 mm
  • Premer (DC/DCX) 11,7 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 11,7 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 5,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 13 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) PNMT 0602
  • Skupna dolžina (OAL) 19,75 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico