PNMT 0602-TN IC830 Obračalne rezalne ploščice s 5 rezalnimi robovi za čelno rezkanje in 5 rezalnimi robovi za hrbtno posnemanje

Št. art.: 5669235
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CHAMFERMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5669235
    EAN/GTIN 7291075396768
    Številka proizvajalca 5669235
    L-število L23910 119

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, premer Incircle (IC) 6 mm, dolžina rezalnega vložka (INSL) 2,3 mm, debelina rezalnega vložka (s) 2,1 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 1,5 mm
    • Premer Incircle (IC) 6 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 2,3 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 2,1 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
    • Število rezalnih robov 10

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico