MTE D21/D0.82-1-MMT10-21 Zamenljivi rezkarji za rezkanje navojev z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3313455
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3313455
EAN/GTIN 7291075374834
Številka proizvajalca 3313455
L-število L24090 56

Opis

Opis:

Orodno držalo za rezkanje navojev, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 15,3 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, rezalni premer (DC) 21 mm, skupna dolžina (OAL) 36,3 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 21 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 21 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 36,3 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico