SD D40-7.0-R0.4SP17 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 3311774
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija T-SLOT
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3311774
EAN/GTIN 7291075311884
Številka proizvajalca 3311774
L-število L24060 382

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 17 mm, največja globina rezanja (CDX) 11 mm, premer rezanja (DC) 39,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 10, skupna dolžina (OAL) 10 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 17 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 11 mm
  • Premer reza (DC) 39,7 mm
  • Širina reza (CW) 7 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 10
  • Skupna dolžina (OAL) 10 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "T-SLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico