SD D32-4.0-R0.4-SP15 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 5606682
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija T-SLOT
    Vrsta izdelka Utorni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5606682
    EAN/GTIN 7291075312065
    Številka proizvajalca 5606682
    L-število L24060 64

    Opis

    Opis:

    Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 15 mm, največja globina rezanja (CDX) 8 mm, premer rezalnega telesa (DC) 31,7 mm, število rezalnih teles (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 8 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
    • Premer reza (DC) 31,7 mm
    • Širina reza (CW) 4 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 8,4 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 8
    • Skupna dolžina (OAL) 8 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Iz iste serije "T-SLOT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico