SD D40-3.0-R0.4SP13 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 5666846
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija T-SLOT
    Vrsta izdelka Utorni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5666846
    EAN/GTIN 7291075312119
    Številka proizvajalca 5666846
    L-število L24060 273

    Opis

    Opis:

    Modularne rezkalne glave, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 13 mm, globina reza, maks (CDX) 13 mm, premer rezanja (DC) 39,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 10, skupna dolžina (OAL) 7,3 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 13 mm
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 13 mm
    • Premer reza (DC) 39,7 mm
    • Širina reza (CW) 3 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 7,5 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 10
    • Skupna dolžina (OAL) 7,3 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Iz iste serije "T-SLOT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico