SD D40-4.0-R0.4SP17 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 5666849
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija T-SLOT
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5666849
EAN/GTIN 7291075312140
Številka proizvajalca 5666849
L-število L24060 275

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 17 mm, največja globina rezanja (CDX) 11 mm, premer rezanja (DC) 39,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 10, skupna dolžina (OAL) 10 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 17 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 11 mm
  • Premer reza (DC) 39,7 mm
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 7,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 10
  • Skupna dolžina (OAL) 10 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "T-SLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico