Lesena enojna lestev brez prečke 14 stopnic

Št. art.: 33114
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Prislonske lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 33114
EAN/GTIN 4031405331143
Številka proizvajalca 033114
L-število L90110 516

Opis

Opis:

  • Lesena prečka lestev
  • Palice iz prstno spojenega bora ali brezvozečega Caroline-Pine, klini iz pepela
  • Stožčasti spoj/spar, kar zagotavlja gladko površino
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Napotek: Lestve, daljše od 3,0 m, se lahko uporabljajo brez prečne tirnice samo, če se uporabljajo izključno za predvideni namen (npr. Trajno nameščene, pritrjene, pritrjene s pasom).

Lastnosti:

  • Delovna višina: 5300 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 27 mm
  • Višina stebra: 70 mm
  • Dolžina prevodnika: 4160 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: les
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 14 klinov
  • Višina stopnic/prečk: 40 mm
  • Globina koraka/prečk: 21 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico