Ploščad za priklop R13 za lestve s stopnicami RAL 1021

Št. art.: 19900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19900
    EAN/GTIN 4031405199002
    Številka proizvajalca 019900
    L-število L90110 496

    Opis

    Opis:

    • Primerno za lestve
    • Narejen je iz praškastega aluminija
    • Za udobno in brez utrujenosti stojalo za delo v skladu s TRBS 2121 del 2
    • Varnost pri delu v najvišjem razredu odpornosti proti zdrsu R13 zahvaljujoč pokrovu ploščadi s korund steljo
    • Največja obremenitev: 150 kg

    Lastnosti:

    • Širina: 282 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Prevlečena z aluminijem
    • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
    • Globina koraka/prečk: 300 mm
    • Širina koraka: 260 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico