PVACR 1616X-11S-JHP-MC Držala s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za pozitivne 35°-obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3308036
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3308036
EAN/GTIN 7291075365436
Številka proizvajalca 3308036
L-število L23990 1806

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 73 mm, dolžina glave (LH) 26 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 73 mm
  • Širina funkcije (WF) 16,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) VC..1103
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico