PCHR 25-34-JHP Držala za orodje za dolbljenje, zarezovanje in odrezovanje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke PENTA

Št. art.: 3304709
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3304709
EAN/GTIN 7291075362619
Številka proizvajalca 3304709
L-število L23920 1222

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, globina rezanja max. (CDX) 10 mm, širina rezanja max. (CWX) 4 mm, širina rezanja min. (CWN) 1,5 mm, skupna dolžina (OAL) 135 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 33,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 135 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico