{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ delovnega območja | 19 mm - 34 mm | |
Vpenjalni krog ⌀ D1 | 17 mm | |
Uporabna dolžina B | 62 mm | |
Masa obdelovanca | 50 kg | |
Zunanji ⌀ | 42 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 5 mm | |
Pritisni vijak | Ne | |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo |
Številka izdelka | 327400 4 | |
EAN/GTIN | 4062406764586 | |
Številka proizvajalca | 327400 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Čelno sojemalo z morsekonusom 4
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
678,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
790,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
854,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
1.180,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
915,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ delovnega območja | 19 ;34 | 28 ;50 | 40 ;72 | 55 ;100 | |
Zunanji ⌀ | 42 | 52 | 70 | 82 | |
Uporabna dolžina B | 62 | 70,3 | 89 | 104,1 | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 5 | 9 | 14 | 20 | |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo |
Masa obdelovanca | 50 | 55 | 65 | 100 | |
Vpenjalni krog ⌀ D1 | 17 | 26 | 38 | 54 |