{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Celotna dolžina | 190 mm | |
⌀ delovnega območja | 40 mm - 72 mm | |
Vpenjalni krog ⌀ D1 | 38 mm | |
Uporabna dolžina B | 89 mm | |
Masa obdelovanca | 65 kg | |
Zunanji ⌀ | 70 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 14 mm | |
Pritisni vijak | Ne | |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo |
Številka izdelka | 327402 4 | |
EAN/GTIN | 4062406765811 | |
Številka proizvajalca | 327402 4 |