DCNT 210-048-25A-M24 Zamenljivi navojni svedri za vrtanje z jedrom z nastavki za posnemanje roba, pretežno za osnovne izvrtine za izdelavo navoja

Št. art.: 3260261
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PRE-THREAD
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3260261
EAN/GTIN 7291075377729
Številka proizvajalca 3260261
L-število L24040 5

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 21 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 21.0, skupna dolžina (OAL) 136 mm, efektivna dolžina (LU) 57,2 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 21 mm
  • Premer reza 2 (DC_2) 28 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 21,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 21 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 21,0
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 210
  • Skupna dolžina (OAL) 136 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,2 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Dolžina premera koraka (SDL) 48 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 57,2 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PRE-THREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico