Opis:
Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, rezalni premer (DC) 6,8 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 6,5, skupna dolžina (OAL) 90 mm, efektivna dolžina (LU) 28,2 mm
Lastnosti:
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 6,8 mm
- Premer reza 2 (DC_2) 13,5 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 6,9 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 6,5 mm
- Premer snopa (DF) 16 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 6,5
- Rezalna plot height range (MIID) ICP 068
- Skupna dolžina (OAL) 90 mm
- Dolžina točke (PL) 1,24 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
- Dolžina premera koraka (SDL) 21 mm
- Efektivna dolžina (LU) 28,2 mm