Opis:
Modularna telesa za vrtanje, premer pritrditve na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer rezanja (DC) 31 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 31,0, skupna dolžina (OAL) 272 mm, efektivna dolžina (LU) 159,76 mm
Lastnosti:
- Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 50 mm
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 31 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 31,9 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 31 mm
- Premer snopa (DF) 50 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 198,36 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 31,0
- Razpon L/D 5 x D
- Rezalna plot height range (MIID) ICP 310
- Skupna dolžina (OAL) 272 mm
- Dolžina točke (PL) 4,76 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 204 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
- Weldon gred
- Efektivna dolžina (LU) 159,76 mm