{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK4 | |
⌀ ohišja D | 45 mm | |
Uporabna dolžina B | 65 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 14 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 40 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 mm | |
za maso obdelovanca | 560 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320900 4 | |
EAN/GTIN | 2050001716897 | |
Številka proizvajalca | 4WPL30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vrtljiva stružna konica, precizna izvedba Kot konice 60°/30°, Morsekonus: 4
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
662,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
953,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
926,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
1.310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
1.252,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 560 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 400 kg | 600 kg |
⌀ ohišja D | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekonus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Uporabna dolžina B | 65 mm | 116 mm | 106 mm | 85 mm | 106 mm |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 14 mm | 8 mm | 28 mm | ||
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |