{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK4 | |
⌀ ohišja D | 60 mm | |
Uporabna dolžina B | 116 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 8 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 28 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 mm | |
Dolžina konice C | 45 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 10.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 1.000 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321260 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774392 | |
Številka proizvajalca | 321260 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vrtljiva stružna konica 60°/30° 4
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
953,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
926,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
1.310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
1.252,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 1.000 | 1.200 | 400 | 600 |
⌀ ohišja D | 60 | 60 | 60 | 60 |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekonus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Uporabna dolžina B | 116 | 106 | 85 | 106 |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 8 | 28 | ||
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |