{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK4 | |
⌀ ohišja D | 60 mm | |
Uporabna dolžina B | 85 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 10.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 400 kg | |
Dolžina 1 | 74 mm | |
L2 | 10 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 14 mm | |
ustreza barvni kodi | K14 | |
Pritisni vijak | Da | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321266 4 | |
EAN/GTIN | 4062406572310 | |
Številka proizvajalca | 321266 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |