{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK2 | |
⌀ ohišja D | 44 mm | |
Celotna dolžina L | 137,5 mm | |
Uporabna dolžina B | 73 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 24 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,006 mm | |
Dolžina konice C | 26,5 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 100 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320655 2 | |
EAN/GTIN | 5907412202709 | |
Številka proizvajalca | 800006619 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lahka vrtljiva stružna konica 2
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
198,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
143,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
215,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
171,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 100 | 500 | 500 | 500 |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Uporabna dolžina B | 73 | 79 | 89,5 | 79 |
Dolžina konice C | 26,5 | 29,5 | 40 | 29,5 |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 24 | 25 | 25 | 25 |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |