Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 2

Št. art.: 320652 2
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus MK2
⌀ ohišja D 49 mm
Uporabna dolžina B 79 mm
maksimalni ⌀ konic 60° A 25 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,006 mm
Dolžina konice C 29,5 mm
Maksimalno število vrtljajev 5.000 min-1
za maso obdelovanca 500 kg
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320652 2
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406200329
Kopiraj
Številka proizvajalca 320652 2
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Kot konice 60°.
  • Lahka izvedba z vitkim ohišjem.
  • Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
  • Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših komponent na malih in velikih stružnicah.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico