{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK4 | |
⌀ ohišja D | 54 mm | |
Uporabna dolžina B | 85,5 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 25 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,006 mm | |
Dolžina konice C | 29,5 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 5.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 500 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320652 4 | |
EAN/GTIN | 4062406200299 | |
Številka proizvajalca | 320652 4 |