{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK5 | |
⌀ ohišja D | 69 mm | |
Uporabna dolžina B | 103 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 32 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,006 mm | |
Dolžina konice C | 40 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.800 min-1 | |
za maso obdelovanca | 800 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320652 5 | |
EAN/GTIN | 4062406200305 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lahka vrtljiva stružna konica 5
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
424,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 800 | 1.500 | 2.000 |
⌀ ohišja D | 69 | 88 | 88 |
Maksimalno število vrtljajev | 3.800 | 3.000 | 3.000 |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Morsekonus | MK5 | MK5 | MK5 |
Uporabna dolžina B | 103 | 143 | 128,5 |
Dolžina konice C | 40 | 65 | 50,5 |