{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK5 | |
⌀ ohišja D | 75 mm | |
Celotna dolžina L | 246 mm | |
Uporabna dolžina B | 116,5 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 50 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,006 mm | |
Dolžina konice C | 55,5 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
za maso obdelovanca | 650 kg | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 320655 5 | |
EAN/GTIN | 5907412202747 | |
Številka proizvajalca | 800006622 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lahka vrtljiva stružna konica 5
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
344,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
288,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
430,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
360,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 650 | 800 | 1.500 | 2.000 |
⌀ ohišja D | 75 | 69 | 88 | 88 |
Maksimalno število vrtljajev | 4.000 | 3.800 | 3.000 | 3.000 |
Morsekonus | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Uporabna dolžina B | 116,5 | 103 | 143 | 128,5 |
Dolžina konice C | 55,5 | 40 | 65 | 50,5 |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica | Centrirna konica |