DCNT194-042-25.4-7/8UNC Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3203910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PRE-THREAD
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203910
EAN/GTIN 7291075380026
Številka proizvajalca 3203910
L-število L24040 223

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,768″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 19,0, skupna dolžina (OAL) 3,033″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,768″
  • Premer reza 2 (DC_2): 1,024″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,783″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,748″
  • Decimalni ekvivalent: 0,768″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 19,0
  • Skupna dolžina (OAL): 3,033″
  • Dolžina točke (PL): 0,117″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
  • Dolžina premera koraka (SDL): 1,65″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PRE-THREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico