DCN 070-021-12R-3D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3202937
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202937
EAN/GTIN 7291075242430
Številka proizvajalca 3202937
L-število L24040 1083

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, rezalni premer (DC) 7 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 7.0, skupna dolžina (OAL) 80,6 mm, efektivna dolžina (LU) 22,01 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 16 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 7 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 7,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 7 mm
  • Premer snopa (DF) 16 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 34,33 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 7,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 070
  • Skupna dolžina (OAL) 80,6 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,01 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 35,6 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 22,01 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico