DR135-040-15.87-04-3D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 3xD

Št. art.: 3202561
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DR-TWIST
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3202561
    EAN/GTIN 7291075203929
    Številka proizvajalca 3202561
    L-število L24150 355

    Opis

    Opis:

    Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 0,531 ″, skupna dolžina (OAL) 5,34″, uporabna dolžina (LU) 1,59″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 0,531″
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,55″
    • Decimalni ekvivalent: 0,531″
    • Premer prirobnice (DF): 0,984″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 2,324″
    • Skupina dolžine: 3xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): AOMT 040204-90
    • Skupna dolžina (OAL): 5,34″
    • Štrleča dolžina (LPR): 2,34″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 3″
    • Uporabna dolžina (LU): 1,59″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico