AOMT 040204-90DT IC908 Obračalne rezalne ploščice z oblikovalcem odrezkov za svedre DR

Št. art.: 5507955
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5507955
EAN/GTIN 7291075261486
Številka proizvajalca 5507955
L-število L24160 15

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,4 mm, premer vpisanega kroga (IC) 4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 1,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 1,6 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico