DCN 095-047-12.7A-5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202443
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202443
EAN/GTIN 7291075292954
Številka proizvajalca 3202443
L-število L24040 1002

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, premer rezanja (DC) 0,374″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0, skupna dolžina (OAL) 4,26 ″, uporabna dolžina (LU) 1,94″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,63″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,374″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,39″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,374″
  • Decimalni ekvivalent: 0,374″
  • Premer prirobnice (DF): 0,63″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,422″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 9,0
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 095
  • Skupna dolžina (OAL): 4,26″
  • Dolžina točke (PL): 0,068″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,49″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,77″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 1,94″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico