DR125-050-16-04-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3202350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202350
EAN/GTIN 7291075204537
Številka proizvajalca 3202350
L-število L24150 278

Opis

Opis:

Vrtalno telo s WSP, premer rezalnega roba (DC) 12,5 mm, skupna dolžina (OAL) 116 mm, efektivna dolžina (LU) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12,9 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 67,62 mm
  • Razpon L/D 4 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) AOMT 040204-90DT
  • Skupna dolžina (OAL) 116 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 68 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.