DR125-025-16-04-2D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 2xD

Št. art.: 3202348
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DR-TWIST
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3202348
    EAN/GTIN 7291075184846
    Številka proizvajalca 3202348
    L-število L24150 277

    Opis

    Opis:

    Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 12,5 mm, skupna dolžina (OAL) 91 mm, efektivna dolžina (LU) 25 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 12,5 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 12,9 mm
    • Premer snopa (DF) 20 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 42,62 mm
    • Razpon L/D 2 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) AOMT 04
    • Skupna dolžina (OAL) 91 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 43 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico