DR130-026-16-04-2D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 2xD

Št. art.: 3202339
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202339
EAN/GTIN 7291075184839
Številka proizvajalca 3202339
L-število L24150 275

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, rezalni premer (DC) 13 mm, skupna dolžina (OAL) 92 mm, efektivna dolžina (LU) 26 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 13 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 13,4 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 43,61 mm
  • Razpon L/D 2 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) AOMT 04
  • Skupna dolžina (OAL) 92 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 44 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 26 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico