DR30.2-083-31.75-09-3D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 3xD

Št. art.: 3201844
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201844
EAN/GTIN 7291075203820
Številka proizvajalca 3201844
L-število L24150 291

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 1,187 ″, skupna dolžina (OAL) 7,86″, uporabna dolžina (LU) 3,56″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,187″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,24″
  • Decimalni ekvivalent: 1,187″
  • Premer prirobnice (DF): 1,654″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,825″
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Skupna dolžina (OAL): 7,86″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4,86″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 3,56″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico