DR160-080-20-05-5D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 5xD

Št. art.: 3202356
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202356
EAN/GTIN 7291075300413
Številka proizvajalca 3202356
L-število L24150 284

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 148 mm, efektivna dolžina (LU) 80 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 17,35 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 97,52 mm
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMX 050204-DT
  • Skupna dolžina (OAL) 148 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 98 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 80 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse