DR029-116-32-09-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201461
EAN/GTIN 7291075204186
Številka proizvajalca 3201461
L-število L24150 17

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 29 mm, skupna dolžina (OAL) 206 mm, efektivna dolžina (LU) 116 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 29 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 31,5 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 147,13 mm
  • Razpon L/D 4 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 09T306-DT
  • Skupna dolžina (OAL) 206 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 148 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 58 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 116 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico