DR28.6-086-31.75-09-3D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 3xD

Št. art.: 3201843
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201843
EAN/GTIN 7291075203813
Številka proizvajalca 3201843
L-število L24150 290

Opis

Opis:

Indexable vrtalni organi, premer rezanja (DC) 1-1/8″, skupna dolžina (OAL) 7,67 ″, uporabna dolžina (LU) 3,38″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/8″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,22″
  • Decimalni ekvivalent: 1,125″
  • Premer prirobnice (DF): 1,654″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,636″
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Skupna dolžina (OAL): 7,67″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4,67″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 3,38″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.