DR54.0-216-38.1-16-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201512
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201512
EAN/GTIN 7291075204889
Številka proizvajalca 3201512
L-število L24150 348

Opis

Opis:

Indexable vrtalni organi, premer rezanja (DC) 2-1/8″, skupna dolžina (OAL) 12.92″, uporabna dolžina (LU) 8-1/2″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2-1/8″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2,205″
  • Decimalni ekvivalent: 2,125″
  • Premer prirobnice (DF): 2,362″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 9,857″
  • Skupina dolžine: 4xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 16
  • Skupna dolžina (OAL): 12.92″
  • Štrleča dolžina (LPR): 9,92″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 8-1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico