DR47.6-190-38.1-16-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201509
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201509
EAN/GTIN 7291075204858
Številka proizvajalca 3201509
L-število L24150 345

Opis

Opis:

Indexable vrtalni organi, premer rezanja (DC) 1-7/8″, skupna dolžina (OAL) 11.92″, uporabna dolžina (LU) 7-1/2″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-7/8″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2,047″
  • Decimalni ekvivalent: 1,875″
  • Premer prirobnice (DF): 2,362″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 8,864″
  • Skupina dolžine: 4xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 16
  • Skupna dolžina (OAL): 11.92″
  • Štrleča dolžina (LPR): 8,92″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 7-1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico