DR46.0-184-38.1-16-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201508
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DR-TWIST
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3201508
    EAN/GTIN 7291075204841
    Številka proizvajalca 3201508
    L-število L24150 84

    Opis

    Opis:

    Indexable vrtalni organi, premer rezanja (DC) 1,812 ″, skupna dolžina (OAL) 11.67″, uporabna dolžina (LU) 7-1/4″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1,812″
    • Največji premer rezanja (DCX): 2,028″
    • Decimalni ekvivalent: 1,812″
    • Premer prirobnice (DF): 2,362″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 8,616″
    • Skupina dolžine: 4xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 16
    • Skupna dolžina (OAL): 11.67″
    • Štrleča dolžina (LPR): 8,67″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 3″
    • Uporabna dolžina (LU): 7-1/4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico