DR36.5-146-38.1-12-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201502
EAN/GTIN 7291075204780
Številka proizvajalca 3201502
L-število L24150 338

Opis

Opis:

Indexable vrtalni organi, premer rezanja (DC) 1,437 ″, skupna dolžina (OAL) 10.21″, uporabna dolžina (LU) 5-3/4″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,437″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,63″
  • Decimalni ekvivalent: 1,437″
  • Premer prirobnice (DF): 1,969″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 7,167″
  • Skupina dolžine: 4xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 12
  • Skupna dolžina (OAL): 10.21″
  • Štrleča dolžina (LPR): 7,21″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 5-3/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico