DR22.2-089-25.4-07-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201404
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201404
EAN/GTIN 7291075204674
Številka proizvajalca 3201404
L-število L24150 328

Opis

Opis:

Indexable vrtalni organi, rezanje premer (DC) 7/8″, skupna dolžina (OAL) 7,36 ″, uporabna dolžina (LU) 3-1/2″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 7/8″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,988″
  • Decimalni ekvivalent: 0,875″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,334″
  • Skupina dolžine: 4xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMX 07
  • Skupna dolžina (OAL): 7,36″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4,36″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 3-1/2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico