DR15.1-031-19.05-05-2D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 2xD

Št. art.: 3201310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201310
EAN/GTIN 7291075184891
Številka proizvajalca 3201310
L-število L24150 132

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 0,594 ″, skupna dolžina (OAL) 5,01″, uporabna dolžina (LU) 1,19″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,594″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,681″
  • Decimalni ekvivalent: 0,594″
  • Premer prirobnice (DF): 1,102″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,992″
  • Skupina dolžine: 2xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMX 05
  • Skupna dolžina (OAL): 5,01″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,01″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,19″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico